{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 21 mm | |
Uitvoering | plat | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
⌀-Tolerantie | -0,05 / 0,1 mm | |
Lengte L | 8 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Gatzaag |
Artikelnummer | 118500 21 | |
EAN/GTIN | 4045197037138 | |
Nummer fabrikant | 118500 21 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Gatzaag HM plat 21 mm
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
US $ 112.39
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
US $ 38.94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
US $ 66.67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
anillo de color | zonder | sin | sin | sin |
Longitud L | 8 | 35 | 11.8 | |
⌀ nominal DC | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norma | Fabrieksnorm | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Material de corte | HM | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 6 | 6 | 10 | |
Tipo de producto | Gatzaag | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |