Kernboor HSS Snijdiepte 30 mm 40 mm

Artikelnummer: 118800 40
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 40 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Gekleurde ring zonder
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118800 40
EAN/GTIN 4045197037916
Nummer fabrikant 118800 40

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
25
Staal < 750 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

geschikt voor alle gangbare magneetboormachines. Zeer goede verspaning door een geoptimaliseerde snijkantgeometrie. Makkelijk naslijpbaar. Met Weldonschacht − ⌀ 19 mm.
HSS met speciale TiAlN-coating voor verbeterde snijeigenschappen (voorkoming van materiaaloplassingen).

Toepassing:

op mobiele magneet- of stationaire kolomboormachines voor het vervaardigen van grote boringen in de staalbouw. De kernboor verspaant slechts een dunne materiaalring. De boorkern wordt via een uitwerpstift met behulp van veerkracht uitgestoten.

Levering:

zonder uitwerpstift.

Tip:

Voor de smering van de kernboren wordt hoogrendement-snijolie aanbevolen (zie nr. 084210).