Spiraalboor HSS-Co8 1,5 mm

Artikelnummer: 114550 1,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,66 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 8,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.098 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
  • Spiraalhoek: 35

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 1,5 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal HSS Co 8
    Norm DIN 338
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 135 graden
    Spiraalhoek 35 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 15,8 mm
    Spaangroeflengte Lc 18 mm
    Totale lengte L 40 mm
    Schacht-⌀ Ds 1,5 mm
    Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,02 mm/omw.
    Gekleurde ring blauw
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114550 1,5
    EAN/GTIN 4045197020642
    Nummer fabrikant 114550 1,5

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    37
    Staal < 900 N/mm²
    P
    31
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    12
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    10
    RVS < 900 N/mm²
    M
    20
    RVS > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor extreem hoge warmtebestendigheid, zeer robuust door stabiele kern.
    Met aanslijping vorm C.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.