{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 9,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197851239 | |
Nummer fabrikant | 114030 9,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 9,9
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
7,05 €
€ 1,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
5,75 €
€ 1,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 130 | 130 | 130 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | W | N |
Spaangroeflengte Lc | 87 | 87 | 43 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 72,2 | 72,2 | 28,2 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |