{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 6,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197850898 | |
Nummer fabrikant | 114030 6,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 6,7
op aanvraag
Op voorraad
2.773 stuks direct leverbaar
2,98 €
€ 0,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
357 stuks direct leverbaar
2,70 €
€ 0,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | geel | zonder |
Nominale ⌀ DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 63 | 63 | 31 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 53 | 53 | 21 |