{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 7.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197010186 | |
Número del fabricante | 114020 7,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N 7,5 mm
a petición
En stock
1,673 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5,621 piezas en stock
US $ 1.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,573 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 11.86
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 9.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5,117 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 5.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 4.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |