{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4.1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36.9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 4.1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009845 | |
Número del fabricante | 114020 4,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 4,1mm
a petición
En stock
1,143 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 1.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 1.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,805 piezas en stock
US $ 0.88
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,446 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 5.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 4.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,166 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
846 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 2.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
985 piezas en stock
4,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ nominal DC | 4.1 mm | 4.1 mm | 4.1 mm | 4.1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ de mango Ds | 4.1 mm | 4.1 mm | 4.1 mm | 4.1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36.9 mm | 36.9 mm | 36.9 mm | 36.9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm |