{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7.9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63.2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 7.9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197010223 | |
Número del fabricante | 114020 7,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,9mm
a petición
En stock
317 piezas en stock
US $ 3.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
315 piezas en stock
US $ 2.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
341 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 11.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
466 piezas en stock
US $ 9.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 43.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 35.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 49.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 41.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
US $ 5.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | verde | sin |
Longitud total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 7.9 mm |