{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2.7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 33 mm | |
Longitud total L | 61 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.7 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197009715 | |
Número del fabricante | 114020 2,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N 2,7 mm
a petición
En stock
452 piezas en stock
US $ 1.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
460 piezas en stock
US $ 0.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,200 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 3.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6,365 piezas en stock
€ 1,17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | sin | sin | sin | zonder |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0,03 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 | 29 | 29 | 29 |