{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9.4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 66.9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9.4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010377 | |
Número del fabricante | 114020 9,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 9,4mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 5.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
US $ 3.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 16.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
352 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 15.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 13.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 52.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 43.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
US $ 7.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | sin |
⌀ nominal DC | 9.4 mm | 9.4 mm | 9.4 mm | 9.4 mm | 9.4 mm | 9.4 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |