{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10.2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71.7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10.2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197010445 | |
Número del fabricante | 114020 10,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 10,2mm
a petición
En stock
899 piezas en stock
US $ 6.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
686 piezas en stock
US $ 4.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4,844 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 26.11
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 21.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5,268 piezas en stock
US $ 15.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,889 piezas en stock
US $ 10.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
231 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 18.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 15.49
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
⌀ nominal DC | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
⌀ de mango Ds | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71.7 mm | 71.7 mm | 71.7 mm | 71.7 mm | 71.7 mm | 71.7 mm |