{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5.2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44.2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 5.2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009951 | |
Número del fabricante | 114020 5,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5,2mm
a petición
En stock
1,031 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 2.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5,887 piezas en stock
US $ 0.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,032 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5,056 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 2.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
292 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 7.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 6.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango con tres superficies de apriete |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ de mango Ds | 5.2 mm | 5.2 mm | 5.2 mm | 5.2 mm | 5.2 mm |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | 0.05 mm/rev. | 0.05 mm/rev. | 0.05 mm/rev. | 0.1 mm/rev. |