{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2.2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23.7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 27 mm | |
Longitud total L | 53 mm | |
⌀ de mango Ds | 2.2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009654 | |
Número del fabricante | 114020 2,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2,2mm
a petición
En stock
567 piezas en stock
US $ 1.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
696 piezas en stock
US $ 0.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,293 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 3.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 3.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,559 piezas en stock
US $ 2.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 13.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 11.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,829 piezas en stock
US $ 1.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
⌀ de mango Ds | 2.2 mm | 2.2 mm | 2.2 mm | 2.2 mm | 2.2 mm | 2.2 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23.7 mm | 23.7 mm | 23.7 mm | 23.7 mm | 23.7 mm | 23.7 mm |