{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7.2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58.2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 7.2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197010155 | |
Número del fabricante | 114020 7,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,2mm
a petición
En stock
284 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 4.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 3.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
324 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 2.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 2.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
454 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 12.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 10.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
720 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 9.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 8.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 34.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 28.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
857 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | sin |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ de mango Ds | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm | 7.2 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58.2 mm | 58.2 mm | 58.2 mm | 58.2 mm | 58.2 mm | 58.2 mm |