{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10.8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 77.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 10.8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010469 | |
Número del fabricante | 114020 10,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 10,8mm
a petición
En stock
157 piezas en stock
US $ 6.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
144 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 5.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
264 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 37.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 30.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
333 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 23.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 19.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
328 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 18.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 15.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
⌀ nominal DC | 10.8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm | 10.8 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |