{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 19 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115030 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024169 | |
Número del fabricante | 115030 1-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juego de brocas espirales HSS n.º 114020 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 1-10
a petición
En stock
283 piezas en stock
US $ 85.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
US $ 62.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
US $ 151.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 135.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
546 piezas en stock
US $ 85.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
208 piezas en stock
US $ 67.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |