{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Rakto ilgis L | 330 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4062406221058 | |
Gamintojo numeris | 615600 24X27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 24X27mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
760 vnt. yra sandėlyje
17,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
12,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 999 vnt. yra sandėlyje
12,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 330 mm | 337 mm | 337 mm |
Rakto dydis 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rakto dydis 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |