{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 20 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 31 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 34 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4062406221003 | |
Gamintojo numeris | 615600 20X22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 20X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
870 vnt. yra sandėlyje
13,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
7,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | matinis chromuotas | chromuotas |
Rakto dydis 2 | 22 | 22 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 31 | 29 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 34 | 32,4 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |