{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NEODO | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SZ.U0804.. | |
Gamintojo pavadinimas | S890 FSZ D063-07-22-R08 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225760 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075440119 | |
Gamintojo numeris | 3388906 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza, su kiauryme, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 63/7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
634,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
638,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
597,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | 6 | 7 |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | Griovelių frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SZ.U0804.. | LO.. 130708 | LO.U0904.. |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |