{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NEODO | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SZMU 080408PNRMM | |
Tipas | ST1400 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC830 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma fz per dantį | 0,2 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Geometrija | PNR-MM | |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | |
Gamintojo pavadinimas | S890 SZMU 080408PNRMM IC830 | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 225805 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075460407 | |
Gamintojo numeris | 3418367 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC830, Tipas: ST1400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
18,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 254 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,36 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 226 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
410 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SZMU 080408PNRMM | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN | SNHX 12045 |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Tipas | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Pastūma fz per dantį | 0,2 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,13 mm |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui |