{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NEODO | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 35 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SZ.U0804.. | |
Gamintojo pavadinimas | S890 FSZ D040-06-16-R08 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225760 40/6 | |
EAN / GTIN | 7291075440089 | |
Gamintojo numeris | 3388902 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza 40/6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
486,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
470,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
402,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bendras ilgis Lviso | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SZ.U0804.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |