{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NEODO | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SZMU 080412PNTR | |
Tipas | GG | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | IC5100 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma fz per dantį | 0,25 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Geometrija | PNTR | |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | |
Gamintojo pavadinimas | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 225809 GG | |
EAN / GTIN | 7291075440027 | |
Gamintojo numeris | 3388897 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
SZMU 080412PNTR, IC5100, Tipas: GG
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje
18,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 217 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SZMU 080412PNTR | SEKA 1204 AFTN |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | 4,76 mm |
Ašmenys | HM | HM |
Kietlydinys | IC5100 | HB7710 |
Tipas | GG | Ketus |
Pastūma fz per dantį | 0,25 mm | 0,15 mm |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui |