NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza 25/3 mm

Prekės Nr.: 225750 25/3
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / briaunų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija NEODO
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 5 mm
Iškyšos ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis Lviso 120 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SZ.U0804..
Gamintojo pavadinimas S890 ESZ D25-3-C25-R08
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225750 25/3
EAN / GTIN 7291075481617
Gamintojo numeris 3417100

Aprašymas

Modelis:

Labai efektyvi frezavimo sistema, skirta 90° kampų frezavimui. Rupiam ir paruošiamajam apdirbimui, ypač tinka plieno ir ketaus medžiagoms apdirbti. Ekonomiškas dėl 8 pjovimo briaunų vienoje keičiamojoje plokštelėje. Itin stabilus keičiamosios plokštelės tvirtinimas v formos plokštės įdėkle.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza  25/3 mm

NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza 25/3 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
376,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
353,00 €
Iškyšos ilgis L1 35 30
Vidinis aušinimas taip taip
Tinkamos keičiamos plokštelės SZ.U0804.. LO.U0904..
Koto tipas Cilindrinis kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 25
Reguliuojamas kampas κ 90 90
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį