SZMU 080412PNRMM ST900

Prekės Nr.: 225804 ST900
Naujas produktas
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija NEODO
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SZMU 080412PNRMM
Tipas ST900
Kampo spindulys 1,2 mm
Kietlydinys IC5600
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Geometrija PNR-MM
Plokštelės storis E 4,76 mm
Gamintojo pavadinimas S890 SZMU 080412PNRMM IC5600
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225804 ST900
EAN / GTIN 7291075460445
Gamintojo numeris 3427962

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
140
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį