{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NEODO | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SZMU 080408PNRMM | |
Tipas | ST900 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | IC5600 | |
Ašmenys | HM | |
Pastūma fz per dantį | 0,25 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Geometrija | PNR-MM | |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | |
Gamintojo pavadinimas | S890 SZMU 080408PNRMM IC5600 | |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 225800 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075460438 | |
Gamintojo numeris | 3427961 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC5600, Tipas: ST900
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
18,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 621 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SZMU 080408PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Plokštelės storis E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Tipas | ST900 | ST900 | ST900 |
Pastūma fz per dantį | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Produkto rūšis | Keičiama plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui | Keičiamoji plokštelė frezavimui |