NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza 32/4 mm

Prekės Nr.: 225750 32/4
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC / briaunų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija NEODO
Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto tipas Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
frezų naudojimas Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Vidinis aušinimas taip
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 5 mm
Iškyšos ilgis L1 45 mm
Bendras ilgis Lviso 130 mm
Koto ⌀ Ds h6 32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės SZ.U0804..
Gamintojo pavadinimas S890 ESZ D32-4-C32-R08
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225750 32/4
EAN / GTIN 7291075481624
Gamintojo numeris 3417101

Aprašymas

Modelis:

Labai efektyvi frezavimo sistema, skirta 90° kampų frezavimui. Rupiam ir paruošiamajam apdirbimui, ypač tinka plieno ir ketaus medžiagoms apdirbti. Ekonomiškas dėl 8 pjovimo briaunų vienoje keičiamojoje plokštelėje. Itin stabilus keičiamosios plokštelės tvirtinimas v formos plokštės įdėkle.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).