{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NEODO | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SZ.U0804.. | |
Gamintojo pavadinimas | S890 FSZ D100-10-32-R08 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225760 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075440140 | |
Gamintojo numeris | 3388909 |