{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NEODO | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 12 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SZ.U0804.. | |
Gamintojo pavadinimas | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225760 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440164 | |
Gamintojo numeris | 3388911 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza, su kiauryme, ⌀ DC / briaunų skaičius Z: 125/12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
1 110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
1 142,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
1 155,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | Kampų frezavimas | Griovelių frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 63 mm | 63 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |