{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NEODO | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 5 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SZ.U0804.. | |
Gamintojo pavadinimas | S890 FSZ D050-08-22-R08 | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 225760 50/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440102 | |
Gamintojo numeris | 3388905 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() NEODO frezavimo galvutė / kampinė freza 50/8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
573,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
482,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | Nuožulnus frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SZ.U0804.. | XNEX 040308 |
Koto tipas | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 5 | 2 |