{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Tang | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 8 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215966 63/7 | |
EAN / GTIN | 4045197940032 | |
Gamintojo numeris | 215966 63/7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos platus žingsnis 63/7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
597,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
643,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | 7 |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | Griovelių frezavimas |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. | SO.. 0836.. |
Reguliuojamas kampas κ | 90 | 90 |
Serija | Power Tang | Softcut® |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |