{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Tang | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
frezų naudojimas | Griovelių frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | |
Keičiamų plokštelių kiekis | 10 | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 39 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 54 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 112 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | LO.U0904.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 215972 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940070 | |
Gamintojo numeris | 215972 25/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos 25/2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
766,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
542,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
493,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
324,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamų plokštelių kiekis | 10 | 6 | 6 | 3 |
Iškyšos ilgis L1 | 54 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm |
efektyvus dantų skaičius Zeff | 2 | 2 | 2 | 2 |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 39 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |