GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos 40/4 mm

Prekės Nr.: 215972 40/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / Zeff (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Reguliuojamas kampas κ: 90
  • frezų naudojimas: Griovelių frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Power Tang
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm
    Koto tipas Weldon kotas
    Reguliuojamas kampas κ 90 laipsniai
    frezų naudojimas Griovelių frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    efektyvus dantų skaičius Zeff 4
    Keičiamų plokštelių kiekis 24
    maksimalus pjovimo gylis ap maks. 47 mm
    Iškyšos ilgis L1 69 mm
    Bendras ilgis Lviso 131 mm
    Koto ⌀ Ds h6 32 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės LO.U0904..
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 215972 40/4
    EAN / GTIN 4045197940094
    Gamintojo numeris 215972 40/4

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį