LOEU 090408 TR-H, HB7710, Tipas: GG

Prekės Nr.: 215992 GG

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
666 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOEU090408 TR-H
Tipas Ketus
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7710
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,13 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215992 GG
EAN / GTIN 4045197938138
Gamintojo numeris 215992 GG

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
330
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


LOEU 090408 TR-H, HB7710, Tipas: GG

LOEU 090408 TR-H, HB7710, Tipas: GG

reikia užklausti
Yra sandėlyje
666 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
26,28 €
nuo 10  Vienetai
21,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 014 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
29,76 €
nuo 10  Vienetai
24,80 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4
Kampo spindulys 0,8 mm 0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOEU090408 TR-H LOEU 130708 TR-H
Ašmenys HM HM
Kietlydinys HB7710 HB7710
Tipas Ketus Ketus
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui Keičiamoji plokštelė frezavimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį