LOEU 090408 R-L, HB7635, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 215988 INOX
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    21,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 208 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas LOEU090408 R-L
Tipas INOX
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HB7635
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,08 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 215988 INOX
EAN / GTIN 4045197938114
Gamintojo numeris 215988 INOX

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
105
Ti >850 N/mm²
S
50
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 4mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį