{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 10,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 71,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10,2 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114000 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009418 | |
Gamintojo numeris | 114000 10,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraliniai grąžtai HSS valcuoti N 10,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
963 vnt. yra sandėlyje
3,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
948 vnt. yra sandėlyje
4,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 140 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
14,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 956 vnt. yra sandėlyje
10,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 018 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 133 | 133 | 133 | 133 | 89 | 133 |
Nominalusis ⌀ DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 | 87 | 87 | 87 | 43 | 87 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |