{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 14 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 171 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 29 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 32 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441454 | |
Codice del produttore | 610950 12X14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 12X14mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.114 pezzi in magazzino
3,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.174 pezzi in magazzino
3,21 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
299 pezzi in magazzino
2,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
425 pezzi in magazzino
5,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Altezza bocca massima h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lunghezza chiave L | 171 mm | 171 mm | 150 mm | 170 mm |
Apertura 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dimensione apertura | metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |