• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a forchetta doppia 11X13 mm

Codice art.: 610950 11X13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 11 mm
Apertura 2 13 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 171 mm
Apertura bocca massima b1 29 mm
Apertura bocca massima b2 31 mm
Altezza bocca massima h 6 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 610950 11X13
EAN / GTIN 4045197441447
Codice del produttore 610950 11X13

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave a forchetta doppia  11X13 mm

Chiave a forchetta doppia 11X13 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino
3,24 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
567 pezzi in magazzino
2,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Antiscintilla no no
Posizione della bocca 1 15 15
Posizione della bocca 2 15 15
Apertura bocca massima b2 31 31
Altezza bocca massima h 6 6
Apertura 2 13 13
Tipo di prodotto Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello