{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 13 mm | |
Apertura 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 186 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 33 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 35 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 13X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441461 | |
Codice del produttore | 610950 13X14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 13X14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.253 pezzi in magazzino
3,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
805 pezzi in magazzino
3,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
426 pezzi in magazzino
5,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b1 | 33 | 33 | 33 |
Altezza bocca massima h | 6 | 6 | 6 |
Apertura 1 | 13 | 13 | 13 |
Apertura 2 | 14 | 14 | 14 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |