{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 5,5 mm | |
Apertura 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 122 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 15 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 17 mm | |
Altezza bocca massima h | 4 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441423 | |
Codice del produttore | 610950 5,5X7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 5,5X7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.058 pezzi in magazzino
3,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
618 pezzi in magazzino
2,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.941 pezzi in magazzino
4,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Altezza bocca massima h | 4 | 4 | 4 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Apertura 2 | 7 | 7 | 7 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |