{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 136 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 20 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 22 mm | |
Altezza bocca massima h | 4 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197159205 | |
Codice del produttore | 610950 8X9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 8X9 mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
2,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.123 pezzi in magazzino
2,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.706 pezzi in magazzino
3,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no |
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 |
Altezza bocca massima h | 4 | 4 | 4 |
Lunghezza chiave L | 136 | 136 | 140 |
Apertura 2 | 9 | 9 | 9 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |