{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 171 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 26 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 31 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197159236 | |
Codice del produttore | 610950 10X13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 10X13mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.280 pezzi in magazzino
3,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.391 pezzi in magazzino
2,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.870 pezzi in magazzino
2,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.465 pezzi in magazzino
5,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 171 mm | 171 mm | 130 mm | 170 mm |
Apertura 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Apertura 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |