{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 6 mm | |
Apertura 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 122 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 16 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 18 mm | |
Altezza bocca massima h | 4 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197159199 | |
Codice del produttore | 610950 6X7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný otevřený klíč 6X7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.635 pezzi in magazzino
55,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.161 pezzi in magazzino
50,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.694 pezzi in magazzino
96,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Oboustranně shodné velikosti klíčů | no | no | no |
Nejiskřící | no | no | no |
Poloha čelisti 1 | 15 | 15 | 15 |
Maximální šířka čelisti b1 | 16 | 16 | 16 |
Maximální výška čelisti h | 4 | 4 | 4 |
Rozměr klíče 1 | 6 | 6 | 6 |
Rozměry velikostí klíčů | metrica | metrické | metrické |