{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 34 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 302 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 66 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 75 mm | |
Altezza bocca massima h | 10 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197281425 | |
Codice del produttore | 610950 30X34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 30X34 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
467 pezzi in magazzino
13,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
295 pezzi in magazzino
17,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no |
Antiscintilla | no | no | no |
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Altezza bocca massima h | 10 | 10 | 10 |
Apertura 1 | 30 | 30 | 30 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |