Chiave a forchetta doppia 18X19 mm

Codice art.: 610950 18X19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
971 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 18 mm
    Apertura 2 19 mm
    Norma DIN 3110; ISO 3318
    Lunghezza chiave L 220 mm
    Apertura bocca massima b1 40 mm
    Apertura bocca massima b2 43 mm
    Altezza bocca massima h 7 mm
    Posizione della bocca 1 15 grado
    Posizione della bocca 2 15 grado
    Superficie esecuzione cromata
    Dimensione apertura metrica
    Antiscintilla no
    Aperture uguali da entrambi i lati no
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 610950 18X19
    EAN / GTIN 4045197159311
    Codice del produttore 610950 18X19

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
    Corpo ovale.

    Norma:

    DIN 3110 / ISO 3318

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Chiave a forchetta doppia  18X19 mm

    Chiave a forchetta doppia 18X19 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    971 pezzi in magazzino
    5,13 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    774 pezzi in magazzino
    4,98 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    642 pezzi in magazzino
    6,83 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Posizione della bocca 1 15 15 15
    Apertura bocca massima b1 40 40 40
    Altezza bocca massima h 7 7 7
    Norma DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318 DIN 3110 ;ISO 3318
    Lunghezza chiave L 220 220 220
    Dimensione apertura metrica Metrica Metrica
    Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello