{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 14 mm | |
Apertura 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 201 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 33 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 39 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610950 14X17 | |
EAN / GTIN | 4045197442420 | |
Codice del produttore | 610950 14X17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave a forchetta doppia 14X17 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.109 pezzi in magazzino
4,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
312 pezzi in magazzino
3,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.668 pezzi in magazzino
2,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.641 pezzi in magazzino
6,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altezza bocca massima h | 6 | 6 | 7 | 6 |
Lunghezza chiave L | 201 | 201 | 165 | 205 |
Apertura 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Apertura 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |