{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 11 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 171 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 29 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 31 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 11X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384119 | |
Codice del produttore | 610900 11X13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 11X13 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
572 pezzi in magazzino
2,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino
3,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no |
Antiscintilla | no | no |
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 |
Apertura 1 | 11 | 11 |
Apertura 2 | 13 | 13 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |