{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 10 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 136 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 20 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 23 mm | |
Altezza bocca massima h | 5 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197384096 | |
Codice del produttore | 610900 8X10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 8X10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
632 pezzi in magazzino
2,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.238 pezzi in magazzino
2,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.039 pezzi in magazzino
4,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no |
Antiscintilla | no | no | no |
Altezza bocca massima h | 5 | 5 | 5 |
Apertura 1 | 8 | 8 | 8 |
Apertura 2 | 10 | 10 | 10 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |