{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 27 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 265 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 54 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 60 mm | |
Altezza bocca massima h | 9 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384294 | |
Codice del produttore | 610900 24X27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, fosfatato, Larghezza chiavi: 24X27mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
746 pezzi in magazzino
7,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.754 pezzi in magazzino
8,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
963 pezzi in magazzino
6,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
500 pezzi in magazzino
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 265 mm | 265 mm | 255 mm | 280 mm |
Apertura 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Apertura 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |