{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 19 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 235 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 44 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 49 mm | |
Altezza bocca massima h | 8 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197384225 | |
Codice del produttore | 610900 19X22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, fosfatato, Larghezza chiavi: 19X22mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
622 pezzi in magazzino
6,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.988 pezzi in magazzino
6,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
790 pezzi in magazzino
3,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
308 pezzi in magazzino
8,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Altezza bocca massima h | 8 mm | 8 mm | 8,5 mm | 8 mm |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 235 mm | 235 mm | 200 mm | 235 mm |
Apertura 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Apertura 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |