{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 265 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 54 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 58 mm | |
Altezza bocca massima h | 9 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197384287 | |
Codice del produttore | 610900 24X26 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 24X26 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino
8,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
409 pezzi in magazzino
8,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
866 pezzi in magazzino
11,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b1 | 54 | 54 | 54 |
Apertura bocca massima b2 | 58 | 58 | 58 |
Lunghezza chiave L | 265 | 265 | 270 |
Apertura 1 | 24 | 24 | 24 |
Apertura 2 | 26 | 26 | 26 |